Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A24-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.120MMQ 2XDIAM.12MM C/L - 2A24-2M12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A24-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.120MMQ 2XDIAM.12MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692031125

Artikelnummer

CEM2A24-2M12

Herstellernummer

2A24-2M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

000

I capicorda della serie 2A-2M sono studiati per impieghi gravosi, per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all?esterno e per applicazioni in media tensione fino a 35 kV. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un?adeguata resistenza meccanica alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente.Sono dotati di barrel a doppia lunghezza che garantisce prestazioni elettriche e meccaniche migliori in applicazioni gravose. L?attacco a due fori garantisce maggiore stabilita meccanica anche in presenza di sollecitazioni elettrodinamiche. Hanno il colletto dimensionato in modo da ricevere piu pressate; sono inoltre privi del foro d?ispezione per evitare l?infiltrazione di umidita e di agenti atmosferici e quindi adatti anche per installazioni all?aperto. Ogni capocorda riporta incisi: il marchio di fabbrica; il tipo; natura e sezione del conduttore (mm2); ? della vite (mm)