Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A19-M16 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.95MMQ VITE - 2A19-M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692040134

Artikelnummer

CEM2A19-M16

Herstellernummer

2A19-M16

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

95 mm²

AWG-Größe:

000

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME