CEMBRE SPA - CEM2A19-M10 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.95MMQ VITE - 2A19-M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692040103
Artikelnummer
CEM2A19-M10
Herstellernummer
2A19-M10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000


