Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A19-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.95MMQ 2XDIAM.12MM C/L - 2A19-2M12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A19-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.95MMQ 2XDIAM.12MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692750224

Artikelnummer

CEM2A19-2M12

Herstellernummer

2A19-2M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

000

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A19-2M12 - CAPIC.CU BT SEZ.50MMQ 2XDIAM.16MM C L