CEMBRE SPA - CEM2A14-M16 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.70MMQ VITE - 2A14-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692040097
Artikelnummer
CEM2A14-M16
Herstellernummer
2A14-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
00


