CEMBRE SPA - CEM2A100-M20 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.500MMQ VITE - 2A100-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692047539
Artikelnummer
CEM2A100-M20
Herstellernummer
2A100-M20
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
1000 kcmil


