CEMBRE SPA - CEM2A10-M14 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.50MMQ VITE - 2A10-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692040042
Artikelnummer
CEM2A10-M14
Herstellernummer
2A10-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
1


