CEMBRE SPA - CEM260220AR Kit cabina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Packung
1 ST
EAN
8016692824758
Artikelnummer
CEM260220AR
Herstellernummer
260220AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein


