Startseite

CEMBRE SPA - CEM200100 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-12, - 200100

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200100 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-12,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 320 ST

EAN

8016692342740

Artikelnummer

CEM200100

Herstellernummer

200100

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Tensione elettrica