CEMBRE SPA - CEM2.5.3 CAPOCORDA X RETI DA TERRA SEZ.35MMQ -2 F - 2.5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Packung
50 ST
EAN
8016692042831
Artikelnummer
CEM2.5.3
Herstellernummer
2.5.3
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


