CEMBRE SPA - CEM1900DP.21 PRESSAC.PA6.6 IP68 PG21 DISCH.ANTIPOLVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Sechskant Eckmaß - 33 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692831831
Artikelnummer
CEM1900DP.21
Herstellernummer
1900DP.21
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein



