CEMBRE SPA - CEM1900.12N PRESSACAVO PA6.6 IP68 G1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692115412
Artikelnummer
CEM1900.12N
Herstellernummer
1900.12N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C