Startseite

CEMBRE SPA - CEM1891A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M20 - 1891A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1891A GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.73 mm

  • Innendurchmesser - 17.17 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.78 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692466569

Artikelnummer

CEM1891A

Herstellernummer

1891A

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

20.73 mm

Innendurchmesser:

17.17 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.78 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Colore Nero Materiale Nitrile Butadiene NBR 70 sh Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 100 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C