Startseite

CEMBRE SPA - CEM1890 GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG7+G1 - 1890

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1890 GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG7+G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 14.38 mm

  • Innendurchmesser - 10.82 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.78 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692134284

Artikelnummer

CEM1890

Herstellernummer

1890

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

14.38 mm

Innendurchmesser:

10.82 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.78 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

GUARNIZIONI