Startseite

CEMBRE SPA - CEM18483 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18483 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692838229

Artikelnummer

CEM18483

Herstellernummer

18483

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA.. Nastro per etichettatrice