Startseite

CEMBRE SPA - CEM17420-MNS SEG.SNAP SM-03 =1,9-2,65 GIALLO SIGLA M - 17420-MNS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17420-MNS SEG.SNAP SM-03 =1,9-2,65 GIALLO SIGLA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692295312

Artikelnummer

CEM17420-MNS

Herstellernummer

17420-MNS

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP