Startseite

CEMBRE SPA - CEM1651.90 FASCETTA PA12 L=510X9 MM. NERA - 1651.90

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1651.90 FASCETTA PA12 L=510X9 MM. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 510 mm

  • Min. Haltekraft - 539 N

  • Betriebstemperatur - -45...120 °C

  • Ausführung - außenverzahnt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692436876

Artikelnummer

CEM1651.90

Herstellernummer

1651.90

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

510 mm

Min. Haltekraft:

539 N

Betriebstemperatur:

-45...120 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

FASCETTE