Startseite

CEMBRE SPA - CEM15181GY TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 50X30 X PULS - 15181GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM15181GY TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 50X30 X PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 150 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692775258

Artikelnummer

CEM15181GY

Herstellernummer

15181GY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

30 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 50X30 X PULS.. Materiale di identificazione