Startseite

CEMBRE SPA - CEM1500.34N PRESSAC.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G3/4 NE - 1500.34N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1500.34N PRESSAC.SPIRALBLOCK  PA6.6 IP68 G3/4  NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

  • Sechskant Eckmaß - 24 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692114750

Artikelnummer

CEM1500.34N

Herstellernummer

1500.34N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

PRESSACAVI spiralblock