Startseite

CEMBRE SPA - CEM0401HT012 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100 + TE - 0401HT012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692410067

Artikelnummer

CEM0401HT012

Herstellernummer

0401HT012

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue