CEMBRE SPA - CEM0400HT066 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 MM+TE - 0400HT066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692500706
Artikelnummer
CEM0400HT066
Herstellernummer
0400HT066
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


