Startseite

CEMBRE SPA - CEM0400HT015-BULK ETICH.AVV.WST-TSW LATO=50 + TESTO SU BUL

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM0400HT015-BULK ETICH.AVV.WST-TSW LATO=50 + TESTO SU BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 750 ST

EAN

8016692629742

Artikelnummer

CEM0400HT015-BULK

Herstellernummer

0400HT015-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTE DI AVVERTIMENTO