CEMBRE SPA - CEM0400HT013 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 + TES - 0400HT013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692434476
Artikelnummer
CEM0400HT013
Herstellernummer
0400HT013
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue


