CEMBRE S.P.A. - CEMSDC2.5X55B GIRAVITI A TAGLIO PUNTA 2,5 MM. L.143 A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.55 mm
Klingenlänge - 55 mm
Gesamtlänge - 143 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
6 ST
EAN
8016692800370
Artikelnummer
CEMSDC2.5X55B
Herstellernummer
SDC2.5X55B
Hersteller
CEM
Klingenbreite
2.5 mm
Klingenstärke
0.55 mm
Klingenlänge
55 mm
Gesamtlänge
143 mm
Präzisionsausführung
nein
Isoliert
ja
Griffausführung
2-Komponenten
Ausführung funkenarm
nein
Antimagnetisch
nein
Klemmeinrichtung
nein
Gewölbte Klinge
ja
Giravite con lama angolata a 45° a taglio in acciaio al cromo molibdeno, impugnatura bicomponente in policarbonato.