![CEMBRE S.P.A. - CEM2900.M25N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M25X1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEM2900.jpg?8475847782686090938AA1778B676062BAB5BB&ts=1716483775831)
CEMBRE S.P.A. - CEM2900.M25N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M25X1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692201924
Artikelnummer
CEM2900.M25N
Herstellernummer
2900.M25N
Hersteller
CEM
Gewindeart
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG
25
Gewindesteigung
1.5 mm
Gewindelänge
8 mm
Schlüsselweite
29 mm
Sechskant Eckmaß
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser
10...17 mm
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Messing
Oberflächenschutz
vernickelt
Schutzart (IP)
IP68
Biegeschutz
nein
Mit Gegenmutter
nein
Ausführung
gerade
Art der Dichtung
Dichtring
Einsatztemperatur
-25...100 °C
Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)