CEB S.R.L. - CBSPD4.30.16 PD4.30.16 CASSETTA 400X300X160
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022353053
Artikelnummer
CBSPD4.30.16
Herstellernummer
PD4.30.16
Hersteller
CBS
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
160 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Sichttür
nein
Schutzart (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4