CEB S.R.L. - CBSLC1200 LC1200 QUADRO A LEGGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1200 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001021761750
Artikelnummer
CBSLC1200
Herstellernummer
LC1200
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems
Standpult
Breite
1200 mm
Höhe
930 mm
Tiefe
400 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Türen
2
Schutzart (IP)
IP55
Leggio componibile modello LC. Composto da Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.