CEB S.R.L. - CBSHM1865N HM1865N QUADRO 1800X600X500 S/LATERALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449074026630
Artikelnummer
CBSHM1865N
Herstellernummer
HM1865N
Hersteller
CBS
Breite
600 mm
Höhe
1800 mm
Tiefe
500 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Sichttür
nein
Schutzart (IP)
IP55
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10