CEB S.R.L. - CBSHB1814D HB1814D QUADRO MONOBLOCCO 1800X1000X400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070844177
Artikelnummer
CBSHB1814D
Herstellernummer
HB1814D
Hersteller
CBS
Breite
1000 mm
Höhe
1800 mm
Tiefe
400 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Sichttür
nein
Schutzart (IP)
IP55
Armadio monoblocco a porta doppia, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 -Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna regolabile - Flangeentrata cavi regolabili