CEB S.R.L. - CBSHB1664 HB1664 QUADRO MONOBLOCCO 1600X 600X400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022440401
Artikelnummer
CBSHB1664
Herstellernummer
HB1664
Hersteller
CBS
Breite
600 mm
Höhe
1600 mm
Tiefe
400 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Sichttür
nein
Schutzart (IP)
IP55
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili