CEB S.P.A. - CBSTV600 TV600 TORRINO DI VENTIL.+VENTOLA 600MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 320 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8001022512801
Artikelnummer
CBSTV600
Herstellernummer
TV600
Hersteller
CBS
Volumenstrom, freiblasend:
600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
320 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP23
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
65 W
RAL-Nummer:
7035