Startseite

CEB S.P.A. - CBSTS600 TS600 TASCA PORTASC. VERN. 475X220 L= 60

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSTS600 TS600 TASCA PORTASC. VERN. 475X220 L= 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Höhe - 220 mm

  • Farbe - grau

  • Tiefe - 55 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077296887

Artikelnummer

CBSTS600

Herstellernummer

TS600

Hersteller

CBS

Ausführung:

Schaltplantasche

Höhe:

220 mm

Farbe:

grau

Tiefe:

55 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Tasca portaschemi in lamiera verniciata Grigio RAL7035, fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.