Startseite

CEB S.P.A. - CBSR226H R226H PANNELLO RETRO HM 2200X600 - R226H

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSR226H R226H PANNELLO RETRO HM 2200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079321495

Artikelnummer

CBSR226H

Herstellernummer

R226H

Hersteller

CBS

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2200 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035