CEB S.P.A. - CBSR221H R221H PANNELLO RETRO HM 2200X1000 - R221H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079321501
Artikelnummer
CBSR221H
Herstellernummer
R221H
Hersteller
CBS
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035


