Startseite

CEB S.P.A. - CBSR181H R181H PANNELLO RETRO HM 1800X1000 - R181H

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSR181H R181H PANNELLO RETRO HM 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024979220

Artikelnummer

CBSR181H

Herstellernummer

R181H

Hersteller

CBS

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035