CEB S.P.A. - CBSR168H R168H PANNELLO POST. HM 1600X800 - R168H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078576902
Artikelnummer
CBSR168H
Herstellernummer
R168H
Hersteller
CBS
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035


