Startseite

CEB S.P.A. - CBSLC1200PX LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO - LC1200PX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075846411

Artikelnummer

CBSLC1200PX

Herstellernummer

LC1200PX

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1200 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Türen:

2

Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC1200PX - LC1200PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie