CEB S.P.A. - CBSL186X L186X PANNELLO LAT.INOX HMX 1800X600 - L186X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
147 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021203267
Artikelnummer
CBSL186X
Herstellernummer
L186X
Hersteller
CBS
Geeignet als Seitenwand:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Farbe:
Edelstahl
Pannello laterale per armadi componibili serie HMX in acciacio Inox.


