Startseite

CEB S.P.A. - CBSHRIT2165DB HRIT2165DB TIPO B Q.M.TR.2000X1600X500 R

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHRIT2165DB HRIT2165DB TIPO B Q.M.TR.2000X1600X500 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079047906

Artikelnummer

CBSHRIT2165DB

Herstellernummer

HRIT2165DB

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

RAL-Nummer:

7035

Corpo con retro asportabile, porta divisa trasparente, porta interna, piastra interna regolabile e zoccolo da 100 Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.