CEB S.P.A. - CBSDV134 DV134 CAS.DI DERIVAZIONE 400X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022704978
Artikelnummer
CBSDV134
Herstellernummer
DV134
Hersteller
CBS
Cassetta di derivazione con corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12/10 e coperchio in lamiera sp. 12/10 fissato con viti. Piastra interna in lamiera sp. 15/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.