Startseite

CEB S.P.A. - CBSAG80C AG80C COPPIA ANG.DI SOLL.X HM DA L=800 - AG80C

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSAG80C AG80C COPPIA ANG.DI SOLL.X HM DA L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024240863

Artikelnummer

CBSAG80C

Herstellernummer

AG80C

Hersteller

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21" piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciato grado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati