Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVTSW2641E1 TRASMETTITORE DA ESTERNO 230V - TSW2641E1

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVTSW2641E1 TRASMETTITORE DA ESTERNO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Modulation - AM

  • Rollingcode-System - ja

  • Reichweite - 800 m

  • Anzahl der Befehle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005068331

Artikelnummer

CDVTSW2641E1

Herstellernummer

TSW2641E1

Hersteller

CDV

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

ja

Reichweite:

800 m

Anzahl der Befehle:

1

Mit Funkhandsender:

ja

Funktaster auf Putz:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Tastatur-Schutzabdeckung:

ja

Stromversorgung:

230 V AC

TSW2641E1 Radio Trasmettitore da esterno a 230Vac Ref: F1002000010 TSW2641E1 di CDVI è un trasmettitore da esterno resistente alle intemperie. È ideale per attivare luci automatiche, cancelli o porte. Radio Trasmettitore ad 1 canale da esterno, alimentato da rete 230 Vac. Particolarmente indicato per installazioni in esterno ( IP65 ). Elevata potenza d’uscita ( 3 mW ).