CDVI ITALIA SRL - CDVTMM4 TRASMETTITORE UNIVERSALE MIMO 4CH - TMM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehle - 4
Rollingcode-System - ja
Funktaster unter Putz - ja
Codelänge (Bit) - 10
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
2000005103025
Artikelnummer
CDVTMM4
Herstellernummer
TMM4
Hersteller
CDV
Anzahl der Befehle:
4
Rollingcode-System:
ja
Funktaster unter Putz:
ja
Codelänge (Bit):
10
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
ja
TMM4 Trasmettitore Universale a 4 canali Ref: E0301000073 Radiocomandi a 4 canali Multifrequenza rolling code e codice fisso universali TMM4 MIMO è il nuovo radiocomando universale adatto a controllare e gestire in modo semplice e sicuro tutte le automazioni e l’illuminazione della casa. Soluzione pratica, funzionale, dal design ergonomico e sottile, ideale da tenere in tasca, nella borsa o da usare come portachiavi. MIMO è realizzato nelle versioni a 2 o 4 canali, multifrequenza e multiprotocollo.Telecomando in grado di memorizzare per ogni canale un radiocomando di case diverse, fino a un massimo di 4.


