Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVTMM2 TRASMETTITORE UNIVERSALE MIMO 2CH - TMM2

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVTMM2 TRASMETTITORE UNIVERSALE MIMO 2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rollingcode-System - ja

  • Codelänge (Bit) - 10

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Funktaster unter Putz - ja

  • Funktaster auf Putz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005103018

Artikelnummer

CDVTMM2

Herstellernummer

TMM2

Hersteller

CDV

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

10

Anzahl der Befehle:

2

Funktaster unter Putz:

ja

Funktaster auf Putz:

ja

Stromversorgung:

Batterie

TMM2 Trasmettitore Universale a 2 canali Ref: E0301000072 Radiocomandi a 2 canali Multifrequenza rolling code e codice fisso universali TMM2 MIMO è il nuovo radiocomando universale adatto a controllare e gestire in modo semplice e sicuro tutte le automazioni e l’illuminazione della casa. Soluzione pratica, funzionale, dal design ergonomico e sottile, ideale da tenere in tasca, nella borsa o da usare come portachiavi. MIMO è realizzato nelle versioni a 2 o 4 canali, multifrequenza e multiprotocollo.Telecomando in grado di memorizzare per ogni canale un radiocomando di case diverse, fino a un massimo di 4.