CDVI ITALIA SRL - CDVTMF2641E1 TRASMETTITORE MULTIFRUTTO 1CH 230 V - TMF2641E1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 200 m
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
2000004002886
Artikelnummer
CDVTMF2641E1
Herstellernummer
TMF2641E1
Hersteller
CDV
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
200 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP2X
Mit Funkhandsender:
ja
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
230 V AC
TMF2641E1 Radio trasmettitore a 1 canale Multifrutto 230Vac Ref: F1002000086 TMF2641E1 è un radio trasmettitore Multifrutto a 1 canale, 433,92 MHz in modulazione AM/ASK con alimentazione a 230Vac. Radio trasmettitore multifrutto è un radio operantea 433,92 MHz in modulazione AM/ASK con alimentazione a 230 Vac. Il dispositivo trasmette un segnale RF; non appena viene alimentato, il segnale trasmesso è del tipo Keeloq® Hopping code e permane per tutta la durata dell’alimentazione. Un time-out interno ne limita la durata a 25 sec., trascorsi i quali il segnale radio termina. Per ripristinarlo è necessario togliere e ridare l’alimentazione. Contenitore adatto all’inserimento in scatole ad incasso rettangolari e tonde.


