CDVI ITALIA SRL - CDVT290SR1024 BOCC. ELETTRICA 10/24VAC/DC + PIASTRA - T290SR1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077078865
Artikelnummer
CDVT290SR1024
Herstellernummer
T290SR1024
Hersteller
CDV
Ausführung:
Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
28 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
67 mm
Breite:
21 mm
Zusammenstellung:
komplett
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
symmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
einstellbar
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Form des Schließblechs:
Lappenschließblech
Verstellbare Türöffnerfalle:
ja
Verstellbarer Türöffner:
ja
Verstellbares Schließblech:
ja
Stulpform:
abgerundet
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Länge des Schließblechs:
250 mm
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Mit Schließblech:
ja
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Breite des Schließblechs:
25 mm
Stärke des Schließblechs:
3 mm
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Festigkeit gegen Aufbruch:
3250 N
Max. Fallenvorlast AC:
24 N
Min. Fallenvorlast AC:
10 N
Max. Fallenvorlast DC:
24 N
Min. Fallenvorlast DC:
10 N
Betriebstemperatur:
-15...50 °C
Betriebsspannung:
12...24 V
Max. Stromaufnahme AC:
400 mA
Max. Stromaufnahme DC:
470 mA
Dauerstromfest:
12...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


