CDVI ITALIA SRL - CDVSTR1024 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIRIP. 10/24VAC/DC - STR1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 28.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005266706
Artikelnummer
CDVSTR1024
Herstellernummer
STR1024
Hersteller
CDV
Ausführung:
Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
28.5 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
68 mm
Breite:
20.5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Pulskontakt:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Form des Schließblechs:
sonstige
Verstellbare Türöffnerfalle:
ja
Stulpform:
abgerundet
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Min. Fallenvorlast AC:
12 N
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
24 N
Betriebstemperatur:
-15...40 °C
Betriebsspannung:
12...24 V
Max. Stromaufnahme AC:
500 mA
Max. Stromaufnahme DC:
600 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Dauerstromfest:
12...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


