CDVI ITALIA SRL - CDVSR1024 BOCCHETTA ELETTR.DA 10/24VAC/DC FAIL SEC - SR1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner
Ausführung der Falle - sonstige
Bauform - symmetrisch
Einbaulage - vertikal
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000396743
Artikelnummer
CDVSR1024
Herstellernummer
SR1024
Hersteller
CDV
Ausführung:
Türcode-Anlagen-Öffner
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
vertikal
Breite:
22.5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
28 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Verstellbare Türöffnerfalle:
ja
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Stulpform:
abgerundet
Form des Schließblechs:
sonstige
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Min. Fallenvorlast AC:
12 N
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
24 N
Betriebstemperatur:
-15...40 °C
Betriebsspannung:
12...24 V
Max. Stromaufnahme DC:
550 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Dauerstromfest:
12...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


