Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSPR1024 BOCCHETTA ELETTRICA MICROSWITCH 10/24VDC - SPR1024

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSPR1024 BOCCHETTA ELETTRICA MICROSWITCH 10/24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner

  • Montageart - Einbau

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Einbaulage - vertikal

  • Tiefe - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004694074

Artikelnummer

CDVSPR1024

Herstellernummer

SPR1024

Hersteller

CDV

Ausführung:

Türcode-Anlagen-Öffner

Montageart:

Einbau

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Einbaulage:

vertikal

Tiefe:

28.5 mm

Stromart:

AC/DC

Höhe:

68 mm

Breite:

20.5 mm

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Ausführung der Falle:

sonstige

Bauform:

symmetrisch

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wirkprinzip:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Form des Schließblechs:

sonstige

Stulpform:

abgerundet

Geeignet für Feuerschutztür:

nein

Geeignet für Rauchschutztür:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Schutzdiode:

ja

Geräuschdämpfung:

ja

Grundfarbe des Schließblechs:

Edelstahl

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Min. Fallenvorlast AC:

12 N

Max. Fallenvorlast DC:

12 N

Min. Fallenvorlast DC:

24 N

Betriebstemperatur:

-15...40 °C

Betriebsspannung:

12...24 V

Max. Stromaufnahme DC:

550 mA

Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:

sonstige

Dauerstromfest:

12...24 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SPR1024 Incontro Elettrico simmetrico da 10 a 24Vdc con microswitch Ref: F0502000049 Incontro Elettrico Fail secure da 10 a 24Vdc con microswitch Gli incontri elettrici della Serie S sono costruiti con materiale robusto in acciaio inossidabile. Il corpo simmetrico dell’incontro facilita le installazioni e riduce l’ingombro dell’unità. Essendo uno degli incontri più piccoli e stretti disponibili, SPIR1024 è adatto per porte UPVC e per chiusure multipunto. Questo modello è a prova di guasto, presentauno scrocco radiale e può essere fornito con una piastra di fissaggio di serie. Il MOV (varistore all’ossido di metallo) montato all’interno di tutti gli incontri della Serie S protegge il tuo sistema da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivi elettronici di controllo.