CDVI ITALIA SRL - CDVSPIR12 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIP. MCROSWITCH 12 - SPIR12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 28.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072718520
Artikelnummer
CDVSPIR12
Herstellernummer
SPIR12
Hersteller
CDV
Ausführung:
Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
28.5 mm
Stromart:
DC
Höhe:
78 mm
Breite:
20.5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Pulskontakt:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Form des Schließblechs:
sonstige
Stulpform:
abgerundet
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
12 N
Betriebstemperatur:
40...40 °C
Betriebsspannung:
12...12 V
Widerstand:
12 Ohm
Max. Stromaufnahme DC:
200 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Dauerstromfest:
12...12 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


